Kankainen työkaluolkalaukku, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 692265 1
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalujen säilytystapa Lokerot
Ulkomitta pituus 400 mm
Ulkomitta leveys 120 mm
Ulkomitta korkeus 325 mm
Paino 1,1 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692265 1
EAN / GTIN 4062406595739
Valmistajan numero 692265 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat kankaiset työkalulaukut mukana päivittäisissä tehtävissä. Heijastinnauhat huolehtivat hyvästä näkyvyydestä.
Olkalaukku on jaettu 2 isoon, toisistaan erotettuihin päälokeroihin, joista 1 on tarkoitettu työkaluille ja 1 asiakirjoille, kirjoitusvälineille ja kannettavalle tietokoneelle. Säädettävä, liukumaton pehmustettu olkapäähihna huolehtii miellyttävästä kantomukavuudesta. Kantokahva, vetoketju ja jalusta.
Sisällä: 19 avotaskua ja 1 asiakirjatasku. Lisäksi olkalaukussa on pehmustettu lokero 17 tuuman kannettaville tietokoneille.
Ulkopuolella: 1 vetoketjullinen etutasku ja 2 tarrakiinnityksellä varustettua (1 etu- ja 1 takapuolella).

Raaka-aine:

Kestävää polyesterikangasta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin