ABS-työkalulaukku, 4 työkalualustaa, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 692101 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: X-ABS
  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot
  • laukun kuormitettavuus: 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine X-ABS
Työkalujen säilytystapa Lokerot
laukun kuormitettavuus 20 kg
Sisäpituus 460 mm
Sisäleveys 310 mm
Sisäkorkeus 170 mm
Paino 3,8 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Valmistajan numero 530001171

Kuvaus

Malli:

Kehikossa on lukot, metallisaranat ja irtopohja. Sallitaan käsimatkavaraksi lentokoneessa.
Laukun sisustus:
1 x 26-lokeroinen työkalualusta (nro 692711),
1 x 16-lokeroinen työkalualusta (nro 692712),
1 x 10-lokeroinen työkalualusta (nro 692714),
1 puristimin ja kuminauhoin varustettu työkalualusta (nro 692715).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin