Työkalusalkku, vetoketju ja väliseinä

Tuote nro.: 691538
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäpituus 380 mm
Sisäleveys 70 mm
Sisäkorkeus 280 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 691538
EAN / GTIN 4045197375209
Valmistajan numero 3650003051

Kuvaus

Malli:

Mustaa tekonahkaa.
Kolmella puolella vetoketju, väliseinä on irrotettava.
Salkku on kokonaan avattava.
16 avotaskua ja 25 nauhasilmukkaa työkalujen kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin