Malli:
Käytännöllisillä työkaluvalikoimilla varustetut laadukkaat tekstiilitaskut päivittäiseen työhön.
Toimituksen sisältö:
Rullamitta: 1 kpl nro
462010 koko 5
Alumiininen vesivaaka: 1 kpl nro
467435 koko 400
Viilasarja: 1 kpl nro
517419 koko 200
Rautasahan kaari, bimetalliterä: 1 kpl nro
580750 koko 300
Kaksipäinen kiintoavainsarja 6 – 34 mm, kiinnityspidin: 1 kpl nro
610960 koko 12 (6×7 – 30×34) ja 1 kpl nro
611500 koko 12
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pitkä, kuulapää: 1 kpl nro
627225 koko 9 (1,5 – 10 mm)
Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro
630368 koko 6 (29-osainen)
Ruuvimeisseli urakantaruuveille: à 1 kpl nro
660701 koko 3, 4, 7
Pozidriv-ruuvitaltta: à 1 kpl nro
668401 koko 0, 1, 2
Linjapihdit: 1 kpl nro
702995 koko 180
Vesipumppupihdit: 1 kpl nro
706145 koko 250
Kärkipihdit, taivutetut: 1 kpl nro
713595 koko 200
Sivuleikkuri: 1 kpl nro
725245 koko 160
Lukkosepänvasara: 1 kpl nro
750125 koko 300
Yleisveitsi: 1 kpl nro
845039 koko 160
Nahkaiset työkäsineet (pari): 1 kpl nro
094055 koko 10
Sankalasit: 1 kpl nro
096845 koko CLEAR
Umpinainen kuulosuojain: 1 kpl nro 097795 koko STEEL
Kankainen työkalulaukku: 1 kpl nro
692262 koko 2
Ohje:
Työkalut toimitetaan irrallaan.