Malli:
Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaukku iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.
Toiminto:
IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.
Toimituksen sisältö:
12-kulmaiset avainhylsyt: À 1 kpl nro
642129 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Kuusiokolokärjet: À 1 kpl nro
643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-väännin: 1 kpl nro
641329 koko 295
Jatkokappale,: À 1 kpl nro
641029 koot 75; 130; 255
Murrosnivel: 1 kpl nro
641629 koko 1/2
Räikkä: 1 kpl nro
640025 koko 1/2
Rullamitta: 1 kpl nro
462201 koko 2,5
Kiintolenkkiavaimet: 1 kpl/koko nro
613600 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Linjapihdit: 1 kpl nro
700940 koko 160
Kärkipihdit: 1 kpl nro
713040 koko 200
Sivuleikkuri: 1 kpl nro
724840 koko 160
uraruuvinväännin: 1 kpl/koko nro 660030 koot 2; 3,5; 5,5; 6,5
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl kutakin nro 667690 koot 1; 2
Taivutettu kuusioruuviavainsarja, kuulapää: 1 kpl nro
627132 koko 9
Leikkuri: 1 kpl nro
845020Kansisisäke: 1 kpl nro
693352säilytys: L-BOXX® nro
693330 koko 238
Poznámka:
Dodávka prebieha s vytriedeným náradím.