Malli:
Kompakti työkaluvalikoima, jossa on tärkeimmät mekatronikoille ja sähköasentajille tarkoitetut työkalut, täysin eristetty jopa 1 000 V asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 mukaisesti. TorqueVario®-S-järjestelmä tarjoaa hallitun ruuvin kiristyksen ja samalla turvallisuuden sähkösovelluksissa. 6 mm:n slimBits-kärkiä ja hylsyavainten vaihtoistukoita voi käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa.
Toimituksen sisältö:
Ruuvimeisselin terät Phillips-ruuveille: à 1 kpl kokoa 0; 1; 2
Ruuvimeisselin terät Pozidriv-ruuveille: kussakin 1 kpl koko 1; 2
Ruuvimeisselin terät kuusiokoloruuveille: Kutakin 1 kpl, koko 3; 4; 5 mm
Ruuvimeisselin terät Torx®-koloruuveille: 1 kpl/koko, koot TX10; TX15; TX20; TX25
Ruuvimeisselin terät tasapääruuveille: 1 kpl/koko, koot 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm
Ruuvimeisselinterät Pozidrive-tasapääruuveille (yhdistelmäprofiili): kutakin 1 kpl koot PZ/S1; PZ/S2 (yhdistelmäprofiili)
Hylsyt - 6-kulmaiset: 1 kpl/koko, koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
Jatkokappale,: 1 kpl koko 69,5 mm
Sovitin: 1 kpl kärkivarsi - nelikulma 1/4 tuumaa
Vääntövarsi: 1 kpl
Lyhytvartinen kahva: 1 kpl
Hienoruuvikahva: 1 kpl
1/4 tuuman räikkä: 1 kpl
Momenttiruuvitaltta: 1 kpl koko 500
Teräpidike vääntömomenttiruuvitalttaan: 1 kpl
Adapteri vääntömomenttiruuvitalttaan: 1 kpl kärkivarsi - nelikulma 1/4 tuumaa
Säätötyökalu vääntömomenttiruuvitalttaan: 1 kpl nro
659931 koko 1
Ohje:
Toimitus sisältää kangaskoteloon pakatut työkalut.