Työkaluvalikoima BIG Twin Move sähkö 63 osaa 63

Tuote nro.: 680102 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä BIG Twin Move
Osien määrä 63
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680102 63
EAN / GTIN 4003773082118
Valmistajan numero 00 21 41

Kuvaus

Malli:

Kattava sähköasentajan työkalulajitelma laadukkaassa työkalulaukussa. Fahreinheit ja teleskooppikahva.
ABS-laukku, ympäröivä alumiinirunko, avautuu molemmin puolin.

Toimituksen sisältö:

Sähköasentajan vesivaaka: 1 kpl nro 467415 koko 430
Taskuvesivaaka Electric: 1 kpl nro 467484 koko 70
Kaksipäinen kiintoavain JOKER: 1 kpl, koko 10×13 mm
Monikäyttöavain TwinKey®: 1 kpl nro 623550
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa, 28 osaa: 1 kpl nro 630295 koko S
Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl koko 1
Ruuvitaltta urakantaruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl koko 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-sarja, 16 osaa: 1 kpl, vastaa nroa 667260
Kärkiyhdistelmäpihdit, kromatut, VDE-eristetyt: 1 kpl nro 701655 koko 145
Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu: 1 kpl nro 705800 koko 180
Kärkipihdit, taivutetut, VDE-eristetyt: 1 kpl nro 713700 koko 200
Tehosivuleikkuri, kromattu, VDE-eristetyt: 1 kpl nro 723500 koko 200
Sivuleikkuri, kromattu, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160
Yleiskäyttöinen kuorintatyökalu ErgoStrip®: 1 kpl nro 728091 koko 8-13
Kuorintapihdit 16 mm² asti Preci Strip: 1 kpl nro 728631 koko 16
Asennuspihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 728787 koko 200
Puristuspihdit liitinholkeille10 mm² asti: 1 kpl
Sähköasentajantaltta: 1 kpl nro 743000 koko 250
Lukkosepänvasara: 1 kpl koko 300 g
Siirtoleukapihdit: 1 kpl nro 813700 koko 180
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen, VDE-eristetty: 1 kpl nro 844410
työkalulaukku: 1 kpl nro 692615 koko 1

Ohje:

Toimitus sisältää työkalulaukkuun pakatut työkalut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin