Liitinkappale, pikaliitin, ruuvauskoneille, 45° kääntyvä, Tyyppi: 4/4

Tuote nro.: 676880 4/4
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 112 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Bit-teräistukka D 6,3
Kokonaispituus 47 mm
Kuusikulmakääntölaite C 6,3 (1/4 tuumaa)
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676880 4/4
EAN / GTIN 4045197880710
Valmistajan numero 676880 4/4
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Bit-terien kiinnittämiseen käyttötyökaluihin tai ruuvaimiin, joissa on 1/4, 3/8 tai 1/2 tuuman vääntönelikulma.
Jousirengas ja pikavaihtoliitin. 45° kääntyvä liitinkappale vaikeapääsyisiä kohteita varten.
Ruuvainkoneisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin