Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman Bit-terille magneetti, ESD 10 mm

Tuote nro.: 676658 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä SwissGrip ESD Stubby
    Bit-teräistukka D 6,3
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    räikkäkahva ei
    teleskooppivarsi ei
    Sis. Bits-terät ei
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676658 10
    EAN / GTIN 7610733269433
    Valmistajan numero 8452.10 M ESD

    Kuvaus

    Malli:

    Kahva, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene®-pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Erikoispintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.
    Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta.
    Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

    Sopii:

    1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin