{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
Pituus | 117 mm | |
Leveys | 22,6 mm | |
Korkeus | 16 mm | |
Hammasluku | 80 | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 676651 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754286607 | |
Valmistajan numero | 11131010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Räikkäavain 1/4 tuuman kärjille C 6,3 ja E 6,3, poistonuppi QuickRelease, Tyyppi: 1/4
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
94,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
550 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | F 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Leveys | 22,6 mm | 18 mm | 21 mm |
Korkeus | 16 mm | 12 mm | 17 mm |
Pituus | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Hammasluku | 80 | 60 | 60; 72 |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu | Kärkityökalu | Kärkityökalu |