Kraftform-kahva, Bit-istukka 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 pidätysrengas 6,3 mm

Tuote nro.: 676420 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulmaliitäntä (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 810/1 Vario
    Bit-teräistukka D 6,3
    Kokonaispituus 232 mm
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676420 6,3
    EAN / GTIN 4013288012258
    Valmistajan numero 05051005001

    Kuvaus

    Malli:

    Kraftform-kahva, istukka 1/4 tuuman Bit-terille.
    Bits-istukka, lukkorengas.

    Sopii:

    1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin