Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3 pikavaihtoistukka, ESD 6,3 mm

Tuote nro.: 676415 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulmaliitäntä (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 816 R ESD
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Kokonaispituus 119 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
kiertyvä suojus ei
Sis. Bits-terät ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676415 6,3
EAN / GTIN 4013288103918
Valmistajan numero 05051464001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, istukka 1/4 tuuman Bit-terille.
Rapidaptor-pikavaihtoistukka.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Standardi:

ESD, standardi DIN 53482 / VDE 0303 osa 3.

Sopii:

1/4 tuuman kärjet, C 6,3- ja E 6,3 -varsi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin