{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteelle | M10 | |
Kierretyyppi | M | |
Lastuava aine | HSS | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1×D-läpireiällä | |
Kokonaispituus | 41 mm | |
Varren pituus | 14 mm | |
Nousu | 1,5 mm | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit |
Tuotekoodi | 676307 M10 | |
EAN / GTIN | 4013288119148 | |
Valmistajan numero | 05104671001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HSS-kierretappi-Bit, Kierteelle: M10
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
15,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
368 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | M | M |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Käyttö poraustavalla | enintään 1×D-läpireiällä | enintään 1,5×D läpireiällä |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit | Kierrepora-Bit |