Bits-kierukkaporanteräsarja taitoslaukussa, 19 osaa

Tuote nro.: 676304
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Kärkikulma 118 astetta
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Porien lukumäärä 6
Osien määrä 19
Tuotetyyppi Kierukkapora-kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Valmistajan numero 05259146001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yleisterä metallin, puun ja muovin poraamiseen.
Erityiset niitinreikäkoot 3,1 ja 5,1 mm.

Sisältö:

Kierukkaporanterät: Nro 676302 à 1 kpl koot 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Kärjet Phillips-ruuveille: Nro 675200 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25
Kärjet kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675340 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (ilman magneettia)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin