HSS-Bit-kierukkaporanterä, Poran ⌀: 3,1mm

Tuote nro.: 676302 3,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 3,1 mm
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 118 astetta
Valmistajamerkintä 848 HSS
Kierukkaosan pituus 18 mm
Kokonaispituus 38 mm
Varren pituus 14 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kierukkapora-kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676302 3,1
EAN / GTIN 4013288118844
Valmistajan numero 05104611001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yleisterä metallin, puun ja muovin poraamiseen.
Erityiset niitinreikäkoot 3,1 ja 5,1 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin