Kärkivalikoima ”Zyklop Pocket” ja käyttötyökalu 17 osaa, Osien määrä: 17

Tuote nro.: 676230 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8009 Zyklop Pocket sarja 2
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Pozidriv-ruuvitaltta; 6-kulmainen ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; 6-kulmaiset hylsyt
Osien määrä 17
käyttötyökalu Ruuvinvääntimen kahva
Bit-kuusiovarsi C 6,3
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676230 17
EAN / GTIN 4013288223050
Valmistajan numero 05004281001

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.
Pienikokoinen Zyklop-räikkä integroidulla kärkimakasiinilla. Hienohampainen, suunnanvaihdolla varustettu räikkä (72 hammasta) ja 5 asteen käyttökulma. Magneettinen suorakiinnitys tekee 3/8 tuuman räikästä samalla kärki-räikkäruuvitaltan, jossa on 1/4 tuuman kärkikiinnitys.

Sisältö:

Kärjet, BiTorsion, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 675520 koot 1/25; 2/25
Kärjet, BiTorsion, pituus 50 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 675540 koot 1/25; 2/25
Kärjet,BiTorsion, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl/koko koot 3; 4; 5; 6
Kärjet,BiTorsion, pituus 25 mm, C 6,3, Torx®-ruuveille: 1 kpl kutakin nro 675550 koot TX10; TX15; TX20; TX25
Hylsyavainsarja 1/4 tuumaa, kuusiokannalle: Kutakin 1 kpl, koko 8; 10; 13 mm
Yleispidike: 1 kpl 1/4 tuuman kuusiokanta-avaimella
Hienohampainen räikkä Zyklop Pocket: 1 kpl nro 676635, kallistettava räikkäpää

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin