Kärkivalikoima KK400 RA ja vääntötyökalu 17 osaa 17

Tuote nro.: 676212 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä KK 400 RA sarja 1
Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
käyttötyökalu Ruuvitaltanpidin; Mutteriräikkä 1/4 tuumaa; Ruuvitaltanpidin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676212 17
EAN / GTIN 4013288222879
Valmistajan numero 05023471001

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu 2-komponenttikahva sormisyvennyksillä ja miellyttävällä kosketustuntumalla mahdollistaa erittäin suuren voimansiirron ja väsyttämättömän työskentelyn. Vasemmalle ja oikealle pyöriminen (vaihtovivulla). Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80 hammasta / paluukulma 4,5°) helpottaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman hankalaa uudelleenasettelua. Varustettu Rapidaptor-kärkipidikkeellä.
Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Sisältö:

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 2/89; 3/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 Pozidriv-ruuveille: à 1 kpl 674220 koko 2/89; 3/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674247 koot 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Torx®-koloruuveille: 1 kpl nro 674250 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 urakantaruuveille: à 1 kpl nro 674260 koko 5,5/89
Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl nro 676657 koko 6,3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin