• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Bits-teräsarja ja kahva 10 osaa

Tuote nro.: 676060

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä KK 10
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 10
käyttötyökalu Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676060
EAN / GTIN 4013288041647
Valmistajan numero 05056653001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 675200 koot 1/25; 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 675220 koot 1/25; 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX10; TX15; TX20
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,5×4; 1,0×5,5
Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl pikavaihtoistukalla C/E 6,3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin