Bits-teräsarja BiTorsion 30 osaa, timanttipinnoitettu

Tuote nro.: 675797
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bit-Check 30 Diamond 1
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 30
Bit-terän pituus 25 mm
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 675797
EAN / GTIN 4013288179814
Valmistajan numero 05057431001
Valmistaja Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675510 2 kpl koko 1/25; 4 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675530 2 kpl koko 1/25; 4 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Kuten nro 675550 2 kpl koko TX10; 2 kpl koko TX15; 3 kpl koko TX20; 3 kpl koko TX25; 1 kpl koko TX30; 1 kpl koko TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin