Kärkivalikoima BiTorsion 12 osaa

Tuote nro.: 675772
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bit-Check 12 BiTorsion 1
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 12
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675772
EAN / GTIN 4013288179869
Valmistajan numero 03190032

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675520 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675540 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675550 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin