Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Sarjassa 30 kärkeä TX15

Tuote nro.: 675549 TX15
Aseta hinta 30 kpl (0,64 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 30
Bit-terän pituus 25 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675549 TX15
EAN / GTIN 4067263237846
Valmistajan numero 675549 TX15

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusikulmaisen istukan avulla tai vaihtovarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta, sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin