Kärki kuusiokoloruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Sarjassa 30 kärkeä, Kuusikulma: 3mm

Tuote nro.: 675547 3
Aseta hinta 30 kpl (0,37 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta
Osien määrä 30
Bit-terän pituus 25 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675547 3
EAN / GTIN 4067263237808
Valmistajan numero 675547 3

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusikulmaisen istukan avulla tai vaihtovarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuveille − DIN 7426.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta, sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin