Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8, Torx®-profiili: TX55

Tuote nro.: 675470 TX55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/2 Z TORX®
Torx®-profiili TX55
Kokonaispituus 35 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C8
Timanttipinnoitettu poistopuolelta ei
100-osainen suursarja ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675470 TX55
EAN / GTIN 4013288016164
Valmistajan numero 05066925001

Kuvaus

Malli:

Käsipitimin kiinnittämiseen tai koneisiin, joissa on vastaava kuusikulmainen pidike.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin