Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 TX27

Tuote nro.: 675470 TX27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,45 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/2 Z TORX®
Torx®-profiili TX27
Kokonaispituus 35 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C8
Timanttipinnoitettu poistopuolelta ei
100-osainen suursarja ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675470 TX27
EAN / GTIN 4013288016119
Valmistajan numero 05066902001

Kuvaus

Malli:

Käsipitimin kiinnittämiseen tai koneisiin, joissa on vastaava kuusikulmainen pidike.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin