Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 TX20

Tuote nro.: 675470 TX20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,45 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 867/2 Z TORX®
    Torx®-profiili TX20
    Kokonaispituus 35 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Bit-kuusiovarsi C8
    Timanttipinnoitettu poistopuolelta ei
    100-osainen suursarja ei
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 675470 TX20
    EAN / GTIN 4013288016096
    Valmistajan numero 05066901001

    Kuvaus

    Malli:

    Käsipitimin kiinnittämiseen tai koneisiin, joissa on vastaava kuusikulmainen pidike.

    Käyttö:

    Torx®-profiiliruuveille.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin