Kärki Pozidriv-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 2

Tuote nro.: 675420 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 855/2 Z PZ
    Ristikantakoko 2
    Kokonaispituus 32 mm
    Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
    Bit-kuusiovarsi C8
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 675420 2
    EAN / GTIN 4013288014870
    Valmistajan numero 05058010001

    Kuvaus

    Malli:

    Käsipitimin kiinnittämiseen tai koneisiin, joissa on vastaava kuusikulmainen pidike.

    Käyttö:

    Phillips- tai Pozidriv-ristipääruuveille DIN 3128.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin