Kiristinkärki 1/4 tuumaa C 6,3 10

Tuote nro.: 675395 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,80 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 857/1 Z -kiinnitin
Kiristinprofiili 10
Kokonaispituus 25 mm
Tappietäisyys 3,3 mm
Irrotusprofiili Kiinnitysosa
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675395 10
EAN / GTIN 4013288038630
Valmistajan numero 05057153001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.

Käyttö:

Kiristinruuveille (Snake Eyes).

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.