TRI-WING®-kärki, 1/4 tuumaa C 6,3 2

Tuote nro.: 675370 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,38 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,15 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

TRI-WING®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing®-profiili 2
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Tri-Wing-ruuvinväännin
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675370 2
EAN / GTIN 4013288033499
Valmistajan numero 05066762001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.

Käyttö:

Kaikille kodin-, sähkö- ja ilmailutekniikassa käytetyn TRI-WING®-ruuvituotesarjan ruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin