Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 - kuulap, Kuusikulma: 2,5mm

Tuote nro.: 675270 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,20 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 842/1 Z
Kuusikulma 2,5 mm
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675270 2,5
EAN / GTIN 4013288013156
Valmistajan numero 05056350001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille DIN 7426 / DIN ISO 2351-3.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 - kuulap, Kuusikulma: 2,5mm

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 - kuulap, Kuusikulma: 2,5mm

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
3,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
740 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,14 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Kokonaispituus 25 mm 25 mm
Kuusikulma 2,5 mm 2,5 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3 C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu Kärkityökalu

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin