Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 6,5 mm

Tuote nro.: 675250 6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    0,90 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 800/1 Z
Terän leveys 6,5 mm
Terän paksuus 1,2 mm
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675250 6,5
EAN / GTIN 4013288010964
Valmistajan numero 05072061001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.

Käyttö:

Ristipääruuveille DIN 3127 / DIN ISO 2351-1.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin