{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 855/1 TZ PZ | |
Standardi | DIN ISO 1173 | |
Ristikantakoko | 3 | |
Kokonaispituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
värikoodaus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 675220 3/25 | |
EAN / GTIN | 4013288014825 | |
Valmistajan numero | 05056825001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue 3/25 mm
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
1,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
564 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Kokonaispituus | 25 | 25 |
Valmistajamerkintä | 855/1 TZ PZ | |
Ristikantakoko | 3 | 3 |
Standardi | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | C 6,3 |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu | Kärkityökalu |