Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-plus-profiili 2 mm

Tuote nro.: 675125 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,09 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,75 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 569 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 2 mm
    Kokonaispituus 25 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Bit-kuusiovarsi C 6,3
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 675125 2
    EAN / GTIN 4062406118938
    Valmistajan numero 675125 2

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
    Vakiomalli, sitkeänkova.

    Käyttö:

    Kuusiokoloruuveille DIN 7426 / DIN ISO 2351-3.

    Standardi:

    DIN ISO 1173.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin