Avainhylsykärki, 1/4 tuumaa E 6,3 magneetilla 7 mm

Tuote nro.: 674273 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
499 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7 mm
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Bit-kuusiovarsi E 6,3
magneetti-istukka kyllä
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674273 7
EAN / GTIN 4062406235932
Valmistajan numero 674273 7

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kuusiokantaruuvit ja mutterit − DIN 3126.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin