IMPACT-avainhylsykärki, 1/4 tuumaa E 6,3 magneetilla 7 mm

Tuote nro.: 674267 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 7 mm
    Kokonaispituus 50 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
    Pinta fosfatoitu
    Bit-kuusiovarsi E 6,3
    magneetti-istukka kyllä
    soveltuu konekäyttöön kyllä
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 674267 7
    EAN / GTIN 4991644502738
    Valmistajan numero 115-50 7MM

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin