Avainhylsykärki, 1/4 tuumaa E 6,3 magneetilla 7 mm

Tuote nro.: 674265 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä PrecisionBits
    Avainkoko 7 mm
    Kokonaispituus 60 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
    Bit-kuusiovarsi E 6,3
    magneetti-istukka kyllä
    soveltuu konekäyttöön kyllä
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 674265 7
    EAN / GTIN 7610733252923
    Valmistajan numero E6.200/7 M

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuvit ja mutterit − DIN 3126.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin