PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 3,5 mm

Tuote nro.: 674257 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
934 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Terän leveys 3,5 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674257 3,5
EAN / GTIN 7610733221462
Valmistajan numero E6.100/1

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Urakantaruuveille − DIN 3127.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Terän leveys / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin