PrecisionBit Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 TX20/95 mm

Tuote nro.: 674249 TX20/95
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,32 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 173 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili / koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Torx®-profiili TX20/95
Kokonaispituus 95 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674249 TX20/95
EAN / GTIN 7610733252985
Valmistajan numero E6L.400/20

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin