PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 TX5

Tuote nro.: 674248 TX5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä PrecisionBits
    Torx®-profiili TX5
    Kokonaispituus 50 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Bit-kuusiovarsi E 6,3
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 674248 TX5
    EAN / GTIN 7610733249800
    Valmistajan numero E6.400/5

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

    Käyttö:

    Torx®-profiiliruuveille.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin