Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 TX15

Tuote nro.: 674245 TX15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
694 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 867/4 Z TORX®
    Torx®-profiili TX15/200
    Kokonaispituus 50 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Bit-kuusiovarsi E 6,3
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 674245 TX15
    EAN / GTIN 4013288174642
    Valmistajan numero 05060133001

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

    Käyttö:

    Torx®-profiiliruuveille.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin