PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 3 mm

Tuote nro.: 674242 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,99 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,32 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 176 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä PrecisionBits
    Kuusikulma 3 mm
    Kokonaispituus 50 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Bit-kuusiovarsi E 6,3
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 674242 3
    EAN / GTIN 7610733221233
    Valmistajan numero E6.210/3

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

    Käyttö:

    Kuusiokolokantaruuveille − DIN 7426.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin