PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Kuusikulma: 2mm

Tuote nro.: 674242 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,55 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 117 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PrecisionBits
Kuusikulma 2 mm
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674242 2
EAN / GTIN 7610733261222
Valmistajan numero E6.210/2

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuveille − DIN 7426.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Kuusikulma: 2mm

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Kuusikulma: 2mm

pyynnöstä
Varastossa
1 117 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
5,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
4,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 470 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,14 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Kokonaispituus 50 mm 25 mm
Kuusikulma 2 mm 2 mm
Bit-kuusiovarsi E 6,3 C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu Kärkityökalu

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin