PrecisionBit yhdistelmäprofiilille, 1/4 tuumaa E 6,3 2 mm

Tuote nro.: 674235 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,78 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,82 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
971 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Profiilikoko / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Profiilikoko 2
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674235 2
EAN / GTIN 7610733221219
Valmistajan numero E6.180/2

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Yhdistelmäruuveille (yhdistelmä urakanta- ja Pozidriv-profiileista).

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin