Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 2/152 mm

Tuote nro.: 674220 2/152
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,76 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,30 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
447 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 855/4 Z PZ
Ristikantakoko 2
Kokonaispituus 152 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674220 2/152
EAN / GTIN 4013288191908
Valmistajan numero 05057553001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Koosta 3/89 alkaen läpimenevä kuusioterä.

Käyttö:

Pozidriv-ristipääruuveille − DIN 3128.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin