Impaktor-terä Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Sarjassa 10 kärkeä TX25

Tuote nro.: 674118 TX25
Aseta hinta 10 kpl (5,22 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 10
Bit-terän pituus 25 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
värikoodaus kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674118 TX25
EAN / GTIN 4013288223906
Valmistajan numero 05057625001

Kuvaus

Malli:

Laitekohtainen teräslaatu, teknologia, tuotantomenetelmä ja erityinen muotoilu tuovat erinomaisia tuloksia IMPACT-ruuvauksessa. Yhdessä timanttipinnoituksen kanssa (vähentää huomattavasti Cam-Out-voimaa) ja vääntöalue takaavat jopa viisi kertaa pidemmän käyttöiän verrattuna perusteriin.

Käyttö:

IMPACT-ruuvauksen ja kierros-isku-toiminnon ansiosta paljon huippuvoimia, joihin normaalit terät eivät pysty. IMPAKTOR-Bits on suunniteltu erityisesti iskuruuvaimille ja siten myös takaa paremman käyttöiän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin