Iskuruuvitalttasarja KK900 19

Tuote nro.: 673010 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä KK 900 sarja 1
    Osien määrä 19
    Ruuvinvääntimien lkm. 18
    Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Pozidriv-ruuvitaltta; 6-kulmainen ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 673010 19
    EAN / GTIN 4013288222176
    Valmistajan numero 05018110001

    Kuvaus

    Malli:

    Vaikeasti irtoavien ruuviliitosten löysäämiseen. Vasaraiskupulssi muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka irrotusmomentti on noin 25 Nm. Yhtenäinen terä takaa häviöttömän voimansiirron.
    Käytettäväksi erikoiskarkaistujen ja erityisen lujien kärkien kanssa, joissa on 1/4 tuuman ulkoinen kuusiokanta.

    Etu:

    Iskuruuvain- ja ruuvaustoimintoja voidaan vaihtaa tarpeen mukaan.

    Toimituksen sisältö:

    Iskuruuvinväänninkärki Phillips, 70 mm: 1 kpl koot PH1; PH2; PH3
    Iskuruuvinväänninkärki Pozidriv, 70 mm: 1 kpl koot PZ1; PZ2; PZ3
    Iskuruuvinväänninkärki kuusiokannalle, 70 mm: à 1 kpl 3; 4; 5; 6 mm
    Iskuväänninkärki Torxille, 70 mm: à 1 kpl TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Iskuruuvinväänninkärki uraruuveille, 70 mm: à 1 kpl 4; 5,5; 6,5 mm
    Iskuruuvinvääntimen kahva: 1 kpl

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin