Ruuvinväänninsarja mikroelektroniikkaan kangaslaukussa ESD 20

Tuote nro.: 669930 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Osien määrä 20
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Irrotusprofiili uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille; Kuulapää; Ruuvinväännin Microstix®-ruuveille
Käännettävä suojus kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669930 20
EAN / GTIN 4013288169662
Valmistajan numero 05073671001

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttikahva, kierrettävä suojus, nopeasti pyörivä alue tehokkaaseen ruuvaamiseen ja voima-alue. Pikavaihtoistukka 4 mm:n Halfmoon-Bit-terien (nrot 669932669936) tai 4 mm:n HIOS-Bit-terien kiinnitykseen. Terät laadukasta työkaluterästä.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Käyttö:

Tarkoitettu käytettäväksi työskenneltäessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

Sisältö:

Ruuvitaltanpidin: 1 kpl nro 669931
Urakantaterät nro 66 9932: à 1 kpl kokoa 1,5; 2; 3
Terät Phillips-ruuveille nro 669933: à 1 kpl kokoa 00; 0; 1
Kuusiokoloterät nro 66 9934: à 1 kpl kokoa 1,5; 2
Terät Torx®-ruuveille nro 669935: à 1 kpl kokoa TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Terät Torx Plus® nro 669936: à 1 kpl kokoa 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Terät Torx Plus® IPR -työkaluille reiällä: 1 kpl koko 1IPR

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin