Sähköinen ruuvinväänninsarja Kraftform-Micro, ESD 25

Tuote nro.: 669924 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Ruuvinvääntimien lkm. 25
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; 6-kulmainen holkkiavain; Ruuvinväännin Microstix®-ruuveille; Pentalobe-ruuvitaltta; yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Phillips/ura
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Valmistajan numero 05134019001

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa pyörivä keskitinpää ja pikavääntöalue. Terä erikoisterästä.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.
Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttivarsi.
  • Kätevä pyöritettävä nuppi, johon voidaan asettaa etusormen pää tarkkaa työskentelyä varten.
  • Optimaalisesti muotoiltu pikavääntöalue nopeaa ja tehokasta ruuvaamista varten.
  • Voimavääntöalue voimakasta kiristämistä varten, terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

Käyttö:

Tarkoitettu käytettäväksi työskenneltäessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

Toimituksen sisältö:

25-osainen, kangaskotelossa.
à 1 ruuvitaltta Phillips-ruuveille, koot PH000; PH00; PH0; PH1.
à 1 uraruuvitaltta, koot 0,8; 1,5 mm.
1 ruuvitaltta, jolla on yhdistetty profiili Phillips/ura, koko PH/SL1.
à 1 ruuvitaltta Torx®-ruuveille koot TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
à 1 ruuvitaltta Torx®-ruuveille, pitotoiminto, koot TX8; TX10.
1 ruuvitaltta Torx Plus® -ruuveille, koko 1IPR.
à 1 ruuvitaltta Torx®-ruuveille, tappi, koot TX6; TX8.
1 hylsyavainruuvitaltta, koko SW3.
à 1 ruuvitaltta Pentalobe-ruuveille, koot PL1,1; PL1,4.
à 1 ruuvitaltta Microstix®-ruuveille, koot m; 00; F; 0.
1 irrotin, koko 3,5 mm.

Ohje:

25-osainen ESD ”Big Pack” saatavilla numerolla 669924 koko 25.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin