Terä Pozidriv-ruuveille, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 669608 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko PZ0 / PZ1
Terän ⌀ 3,5 mm
Kokonaispituus 120 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
molemminpuolinen käyttö kyllä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669608 1
EAN / GTIN 7610733269525
Valmistajan numero 53PZ.0-1-120

Kuvaus

Sopii:

Tarkkuusruuvinväänninvalikoimat nro 669600 ja 669610, momenttiavainvalikoimat nro 659912 50 ja 659919.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin