Terä Torx®-ruuveille 2

Tuote nro.: 669607 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX8 / TX9
Terän ⌀ 3,5 mm
Kokonaispituus 120 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
molemminpuolinen käyttö kyllä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669607 2
EAN / GTIN 7610733269563
Valmistajan numero 53T.8-9-120

Kuvaus

Sopii:

Tarkkuusruuvinväänninvalikoimat nro 669600 ja 669610, momenttiavainvalikoimat nro 659912 50 ja 659919.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin