Terä kuusiokoloruuveille 2

Tuote nro.: 669606 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 2,5 / 3 mm
Terän ⌀ 3,5 mm
Kokonaispituus 120 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
molemminpuolinen käyttö kyllä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669606 2
EAN / GTIN 7610733269549
Valmistajan numero 53D.2,5-3-120

Kuvaus

Sopii:

Tarkkuusruuvinväänninvalikoimat nro 669600 ja 669610, momenttiavainvalikoimat nro 659912 50 ja 659919.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin